欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户
VDE 带切削刃的尖嘴钳 DIN ISO 5745,IEC 60900
VDE 带切削刃的尖嘴钳 DIN ISO 5745,IEC 60900 - 1
VDE 带切削刃的尖嘴钳 DIN ISO 5745,IEC 60900 - 2
VDE 带切削刃的尖嘴钳 DIN ISO 5745,IEC 60900 - 3

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

VDE 带切削刃的尖嘴钳 DIN ISO 5745,IEC 60900

用于夹持、固定和剪切软硬电线和电缆

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 023 885171

登录后即可显示价格

  • 用于操作带电部件(高达 1000 伏的交流电压和高达 1500 伏的直流电压),遵守所有规定的安全注意事项

  • 优质工具钢材质,可实现长久的使用寿命和精密的攫取切割表面

  • 弹性批头可承受高应力,特别是在高弯曲力作用下

  • 带宽 VDE 颈圈的单组件手柄,使用安全

  • 刀片经感应淬火处理

  • 表面整体研磨并镀铬

  • 锯齿状攫取面

  • 搭接接头