Varioprimer safe + easy
图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
4 合 1 系统
- 粘合剂
- 防止腐蚀
- 活化剂
- 保护粘合剂免受紫外线辐射
黑色,遇湿硬化底漆,用于提高玻璃、陶瓷丝印层、漆及各类金属上的车窗玻璃胶的粘附性
普通金属表面的防腐蚀保护
用于修饰(剩余胶珠)和 PU/PVC 预涂车窗的活化剂
产品须知
使用 Varioprimer 前,请摇匀容器。如果底漆已经胶化,请不要使用。打开后请尽快使用。用于半透明表面时,如没有丝网印刷边缘的挡风玻璃,必须对粘合表面进行紫外线防护(以保护底漆)。
应用
应用
底漆用于提高玻璃、陶瓷丝印层、漆及各类金属上的车窗玻璃胶的粘附性。底漆可为裸金属提供防腐蚀保护,并可用作活化剂,用来对 PU/PVC 预涂层车窗修边。
说明
用活性清洁剂清洁粘接表面。表面必须干燥、无灰尘和油脂。使用前请摇匀 Varioprimer。使用底漆刷或海绵涂敷器涂敷。使用 10 毫升管时,请勿对管施加压力,以涂抹正确量的底漆。有关更多信息,请参阅技术数据表。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!