TIG 焊接系统 180DC
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
接触式高频引弧
可通过按钮进行无接触式高频引弧,可切换到传统接触式引弧
通用型
可切换至电弧焊
最佳氧化保护
自动气体管理可最佳地保护钨电极和焊缝,以免发生氧化
节约能源
具有风扇待机功能,配备现代化高性能电子器件
作业存储
每种电弧焊和 TIG 焊接可存储两个焊接作业。
防尘防潮
PCB 板带特殊涂层
轻便紧凑
6.5 kg,180 A (30% ED)
最适合装配应用
IP23 和 S 标识
坚固耐用
80 cm 安全跌落高度(标准要求的最低跌落高度仅为 25 cm)
性能证明
认证:CE、S
产品须知
- 电弧推力:在紧急情况下,可以增加电弧电压。有效防止熔渣进入熔池和熄灭电弧。因此,即使难以焊接的焊条也能应对。
- 热启动:确保焊条可靠引弧。可根据所选的焊接电流自动调整热启动能量。
- 抗粘结:通过自动减小电流,防止焊条粘到工件上。这样可以防止电极变得炽热以及合金元素蒸发。
应用
TIG 焊接
适用气体 100% 氩气
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!