内含:
- 内 TX:TX 20;TX 25;TX 27;TX 30;TX 40;TX 45;TX 50;TX 55;TX 60
- 外 TX:E 10;E 11;E 12;E 14;E 16;E 18;E 20;E 24
产品须知
不适用于抽屉高 48 毫米的 ORSYmobil 车内设备、抽屉高 55 毫米的 ORSY1 货架系统和抽屉高 62 毫米的 ORSYBULL
应用
用于自定义装备车间手推车、ORSY BULL 箱、车内设备和 ORSY 货架系统。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!