pias® 自钻螺钉,平头,带 AW 驱动头
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
使用钻尖可将装配时间至少缩短 50%
- 钻孔时无需进行中心冲孔
- 螺纹成型
- 固定
一步完成
通过 AW 驱动头实现额外的最佳扭矩传递
适用于组件的组合使用 tI/tII,符合 ETA-10/0184 标准,
- 用于钢/钢,直径 4.2 毫米、4.8 毫米和 5.5 毫米
产品须知
- 使用过程中的接触压力约为 100 牛,根据需要可在旋入时使用深度限位。
- 自钻螺钉必须使用合适的电钻(例如,带深度限位的充电钻)攻入
- 不允许使用冲击螺丝刀
- 自钻螺钉必须垂直于部件表面攻入
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!