仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 061323103
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
不仅仅是圆柄
可实现更好的操控性
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
刀口厚度x刀杆直径
0.5 x 3 毫米
刀杆长度 (A)
80 毫米
手柄长度 (B)
73 毫米
手柄宽度 (C)
20 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-4,00X2,00
USB stick, customized
冲击钻头,Longlife Quadro-L,带 SDS-Plus 钻头夹头
卤素灯泡
通用保护盖品类
麻花钻头组套 含钴高速钢 DIN 338,RN 型,OXIDE
发动机机油 TRIATHLON® 通用 SAE 15W-40
防石底盘保护
气动角磨机 DWS 125 plus
汽车雨刮器多功能扁平刮片