连续刷镀铬柄,六角螺栓,双组份手柄,带敲击帽
功能强大且坚固耐用
- 手柄端部的大号敲击帽可以敲击和开凿
- 极其坚固的连续刷镀铬六角形刀柄
- 刀柄上的开口扳手采用哑光镀镍,搭配经回火处理的六角螺栓,改善了动力传输
- Black point 尖头精准适配螺丝
- 尖端抛光符合 DIN 5264-A 和 ISO 2380 标准,适用于一字螺丝刀
强力手柄
- 硬芯双组份手柄表面柔软防滑,抗操作疲劳
- 手柄下部的快转区和硬质材料使得螺丝松动后,可用食指和拇指快速旋转螺丝将其拧紧
- 手柄上印有刀柄符号和尺寸,可快速轻松地识别出来
![]() | |
刀口厚度x刀杆直径 | 0.8 x 4.5 毫米 |
刀杆长度 (A) | 90 毫米 |
手柄长度 (B) | 96 毫米 |
手柄宽度 (C) | 31 毫米 |
对边宽,螺丝刀刀片 | 5 毫米 |
扳手工具 | 8 毫米 |