欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

发动机机油 特能 0W-20

发动机机油 TRIATHLON Select A SAE 0W-20
合成机油-特能(SELECT A)-0W20-1L

货品编号 0897105101

EAN 4099618004315

登录后即可显示价格
发动机机油 特能 0W-20

货品编号 0897105101

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

非常适合日韩系及美系发动机车辆。特别适用于换油周期较长和发动机要求较高的车辆

TRIATHLON Select 发动机机油专为亚洲和美国车辆全年使用而开发。



加注发动机机油可防止磨损,减少机油和燃油消耗。



特性:


  • 发动机平稳运行

  • 发动机使用寿命长

  • 在低温下能快速供油

  • 剪切稳定性高

  • 降低油耗和减少污染物排放

  • 出色的发动机清洁度

  • 经测试适用于涡轮增压器和催化转化器
产品须知伍尔特还建议在要求满足以下规格的车辆上使用本产品:大发、本田、现代、五十铃、起亚、马自达、三菱、日产、斯巴鲁、铃木、丰田 API SN
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用非常适合日韩系及美系发动机车辆。特别适用于换油周期较长和发动机要求较高的车辆。
说明必须遵循车辆和发动机制造商的操作规定。

含量

1 升

机油类型

HC 合成

粘度级别

0W-20

批准用于发动机油

API SN, ILSAC GF-5

发动机机油的推荐用途

Daihatsu, GM, Honda, Hyundai, Kia, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota

自生产之日算起的保质期

60 月

密度

0,845 g/cm³

密度条件

23°C,50% 相对湿度

最小闪燃点

224 °C

倾点

-48 °C

自生产日期算起的保存限期/条件

60 月 / 20°C 和 50% 相对湿度

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息