欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

电压绝缘手套 可以处理高达 1,000 伏的交流电压

绝缘手套
电压绝缘手套-SZ10

货品编号 0899400937
EAN 4065746083386
登录后即可显示价格
电压绝缘手套 可以处理高达 1,000 伏的交流电压

货品编号 0899400937

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

耐酸、油、臭氧和低温


  • RC 类


高度灵活,触感灵敏度出色



最大涂层厚度 1 + 0.6 mm(按标准)

应用
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

带电安装、维护和修理工作;电力供应和安装公司;电气工程车间;电动和混合动力车辆的维护和修理;消防和救援人员

尺寸

10

长度

410 毫米

材料厚度

1 毫米

材质

乳胶

颜色

红色

标准

EN 60903

分类

0

使用电压(交流电压)

1000 伏/交流电

使用电压(直流电压)

1500 伏/直流电

测试电压(交流电压)

5000 伏/交流电

测试电压(直流电压)

10000 伏/直流电

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息