仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0714644210
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
易于读数且寿命长久
亚克力玻璃平板内带一体式的耐腐蚀读取圈
液体不会变色,可在温度波动时保持高精度
具有高度耐紫外线辐射性的荧光液体
表面非常光滑,易于清洁
红色静电粉末涂层
高精度
坚固的轻质金属结构,测量表面经过研磨(至 120 cm 处)
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
长度 (L)
100 厘米
高度 (H)
20 毫米
宽度 (B)
50 毫米
测量精度(每个长度)
0,5 毫米/米
测量精度,适用于在头顶上方测量(每个长度)
0,75 毫米/米
度数测量精度
0.029 度
度数测量精度,适用于在头顶上方测量
0,043 度
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
地板标记胶带
内六角头帽螺丝
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide
墨水记号笔高级款
螺纹修复牙套
电缆套管,555 件
Battery pack Li-Ion 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT
PU 盘绕压缩空气软管组套
H 开槽沉头自攻螺钉,C 形 DIN 7982,A2 不锈钢,带尖头
前缀编号 988 - 定制品类,其它