欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

除臭剂

Quick Fresh Active 除臭剂
银离子快速清新剂-100ML

货品编号 089376465

EAN 4050641550538

登录后即可显示价格
除臭剂

货品编号 089376465

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于高效消除车辆内部和空调装置中的气味

使用方便


  • 减少难闻的气味

  • 抗菌银离子提供长久效果

  • 对细菌具有预防作用

  • 不需要对蒸发器和车辆内部进行费力的拆卸工作

  • 不需要有关特定工作步骤的额外手册


通用、灵活且便携


  • 所有车辆类型的流程相同

  • 灵活应用,便携使用


更高的增值性能


可填充装置 – 每次喷洒使用一罐



通过持久的清新气味



不含 AOX 和硅胶



水基

产品须知

使用前必须进行初步测试,特别是在浅色的表面上。



使用杀虫剂产品时要小心。使用前,请务必阅读标签和产品信息。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于高效消除车辆内部和空调装置中的气味

说明

在喷洒期间不准任何人进入车内。


在喷洒期间,所有电气装置都必须关闭。避免火源。使用后让车辆充分通风数分钟。在喷洒后,不要立即在车内吸烟。每次喷洒只用一罐。


1.关闭空调装置,启动空气循环


2.将通风设到最大值,并选择较冷的车内温度等级


3.使用前充分摇匀罐


4.把罐放在驾驶员的搁脚空间处并激活喷洒头。在喷洒过程中保持门窗关闭(大约 2 分钟)。确保喷射射流(90 - 150 厘米)不会喷到照明、车顶滑动控制元件以及显示屏、无线电、导航仪等部件上。5.用湿布立即擦除多余的除臭剂


6.使用后让车辆充分通风

化学基础

含量

100 毫升

内容重量

77 克

气味

特性

颜色

浅灰

密度

0,77 g/cm³

pH 值

7,5-8,5

不含 AOX

不含硅树脂

自生产之日算起的保质期

24 月

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息