仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
Bi-hex on the socket end and the 15° open end are ideally positioned
in relation to the handle. This results in a minimum arc swing.
The 15º angle of the ring wrench provides more space for fingers and for overcoming obstacles.
类似产品
货品编号 071523 17
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
发动机缸体、起动器以及进气和排气歧管应用
对边宽
11 x 13 毫米
长度 (L)
150 毫米
环厚 (a1)
7 毫米
环厚 2 (a2)
环的外径 (d1)
17,5 毫米
环的外径 2 (d2)
19,5 毫米
材质
铬钒钢
表面处理
镀铬
尖端类型
12 面头
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-12,00X2,00
尼龙软管,带接头 用于真空制动系空气排除器系统
插片保险丝,ATO ISO 8820-3
气动棒磨机 DSG 25
金刚石钻头
热缩管,薄壁,组套
适用于喷漆混合杯的盖子
内外部去毛刺机
钢制危险物质回收盘
发动机润滑油性能改进剂