欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

棘轮组合扳手 多种形状,用于拧转五种螺钉头

多棘轮组合扳手
多用途棘轮换向梅开扳手-11MM

货品编号 071425611

EAN 4045727599846

登录后即可显示价格
棘轮组合扳手 多种形状,用于拧转五种螺钉头

货品编号 071425611

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ZEBRA® 专业品质工具

带梅花端和开口端的专用工具


  • 适用于公制六角头、公制方头、公制十二角头、英制六角头、梅花头螺钉

  • 极为坚固的开口端具有 15° 偏置,即使是卡住的螺钉也能将其拧松

  • 梅花端上的棘轮具有 15° 偏置,用于拧紧最常见的螺钉类型

  • 为了快速轻松地拧紧,梅花端呈细齿状,有 72 个齿

  • 换向杆用于在顺时针和逆时针旋转之间轻松切换,这样便于单手操作工具

  • 多功能性降低了其更换和存储成本


质量出色,使用寿命长


  • 采用经久耐用的铬钒钢材质

  • 表面镀铬并经过高光泽抛光处理

  • 表面提供持久的防锈能力,确保使用寿命远远超过平均水平

  • 多棘轮两用扳手的长久耐用性降低了更换和存储成本
产品须知

这是一件专业工具,因此其环侧仅适合在有限的范围内拧松螺栓。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

使用开口端拧松螺栓,使用环端的棘轮机构拧紧螺栓

对边宽 (SW)

11 毫米

长度 (L)

170 毫米

可能的用途,6 面/12 面,公制

11 毫米

可能的用途,6 面,英制

7/16 英寸

可能的用途,外部 TX

E14

可能的用途,4 面

9 毫米

爪厚 (a1)

5,5 毫米

环厚 (a2)

8,55 毫米

爪宽(外) (b1)

23,9 毫米

环的外径 (d)

22 毫米

最大扭矩 (F max.)

72 牛米

材质

铬钒钢

表面处理

镀铬

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息