欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

机动车电池充电器 12 V - 70 A

机动车电池充电器 12 V - 70 A
车用蓄电池充电器-12V-70A

货品编号 0510955606

EAN 4045989651108

登录后即可显示价格
机动车电池充电器 12 V - 70 A

货品编号 0510955606

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

High-performance battery quick charger with active inverter technology. Professional Power 12 V - 70 A
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

充电电流

70 A

最小/最大可充电电池/电池容量

10-250 安时

额定功率

1080 瓦

充电特性

IUoU

IP 防护等级

IP 21

长度(配备电缆夹的电池充电线)

5 米

长度 x 宽度 x 高度

315 x 110 x 200 毫米

产品重量(每件)

7050,000 克

颜色

红色

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
汽车电池充电器 12V 70A 壁装件

WLBRKT-(F.VEH-BTRYCHRG)-12V-70A