仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 071467101
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
夹爪的宽度 (B1)
120 毫米
最大夹紧宽度 (A max)
夹紧深度 (T)
65 毫米
最大管径
46 毫米
最小/最大管径,单位:英寸
5/8-1-1/4 英寸
长度 (L1)
365 毫米
高度 (h)
165 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
柴油系统清洗剂 LBW1000
专业水管
弹簧垫圈
组合扳手,斜角,其他
工具夹 用于多孔板、车间手推车和 ORSY®1 搁架系统中的方孔
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°
分配器 用于无粘性不含乳胶的膏药
压缩空气调节装置 2 号
防水插座外壳