仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0714240247
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
拧紧和松开接头螺母和管螺纹接头
对边宽 (SW)
24 x 27 毫米
长度 (L)
259 毫米
环厚 (a1)
16 毫米
环厚 2 (a2)
17 毫米
环的外径 (b1)
42,6 毫米
环的外径 2 (b2)
46,6 毫米
最小环开口 (B1 min)
18 毫米
最小环开口 2 (B2 min)
20 毫米
材质
铬钒钢
表面处理
镀铬
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
透明单极电压检测器
尖冲头 符合 DIN 6450 标准,C 型,带硬化冲击头
封闭式钢卷尺 3:1 的曲柄比率,确保卷尺缩回速度提高三倍
插片保险丝,ATO ISO 8820-3
进气滤网品类
1/4 英寸套筒扳手组套 34 件
补胎钉组套
1/2 英寸推入式棘轮扭矩扳手
弓锯
小型油雾润滑器