仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0714240302
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
拧紧和松开接头螺母和管螺纹接头
对边宽 (SW)
30 x 32 毫米
长度 (L)
297 毫米
环厚 (a1)
19 毫米
环厚 2 (a2)
20,5 毫米
环的外径 (b1)
50,6 毫米
环的外径 2 (b2)
52,6 毫米
最小环开口 (B1 min)
22 毫米
最小环开口 2 (B2 min)
24 毫米
材质
铬钒钢
表面处理
镀铬
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
带平台的铝质阶梯
书写工具 PP,其它
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹
空调清洁剂套件 EVAPOmat®
系统组套 8.4.1,锉刀和刮刀 9 件
Die, HSCo M-thread, nitrated
带有套管的软管接头 2000 系列
弹性开口销
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide
套筒扳手组套