仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
工具夹挂板工具夹-13MM
类似产品
货品编号 0960050130
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
直径
13 毫米
底座板宽度
20 毫米
底盘高度
60 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
自粘多孔式偏心抛光机托盘 150mm (6")
金属线锯锯条,三星 Multiblade 线锯锯条
内六角头帽螺丝 ISO 4762/DIN 912,镀锌钢 8.8,蓝色钝化 (A2K)
3/4 英寸延长杆
双刀具 SDS-PLUS 冲击钻头
内六角扳手,六角套筒,其他
短型组合扳手
T 型手柄套筒扳手
注射器溶剂,Injector-EX
精密电器喷剂 除湿保护
请选择现有订单模板。 未找到订单模板。