机用丝锥组套 14 件。含钴高速钢,Multi Longlife,通孔,M3-M12
Multi LL 盒装丝锥,通孔,14 件,Syska
ZEBRA系列机用丝锥组套-高耐久性-(M3-M12)-14件套
货品编号 0658740014
EAN 4065233070769
立即注册,访问 125,000 多种产品
麻花钻头
- 与无涂层螺旋钻相比,Magma 多涂层钻的使用寿命延长了 9 倍
- 专有的 Vario 螺旋,可实现低摩擦、快速排屑
- 特殊的 4 面研磨,可实现出色定心能力和最高速度
- 双钻头根面和单钻头根面相结合,可提供最佳导向特性和精确度
机用丝锥
- 非常适合需要加工大量螺纹的严苛加工作业和成批生产
- 与传统的无涂层机用丝锥相比,使用寿命延长了 12 倍,切削速度提升了 150%
- 与采用 TiN 涂层的传统机用丝锥相比,使用寿命延长了 9 倍,切削速度提升了 50%
- 出色的排屑能力,可防止切屑积聚
- Magma 多层涂层可确保降低摩擦值、降低粘附趋势并实现最佳排屑效果
- 涂层粘附性极佳,可降低切削刃崩裂的风险
- 在几乎所有材料中均可确保工艺可靠性
- X 容差可延长使用寿命并增强工艺可靠性
装在适用于 ORSY® 系统的紧凑实用的系统盒中提供,具有可堆叠、优化的接头和易于打开等实用细节
- 在钻进过程中以及切削螺纹时,必须确保冷却液和润滑剂供应充足
- 有关更多信息,请参阅单个产品
在反转丝锥之前,确保从钻孔中完全拆下工具的螺旋点。否则,可能会导致切屑刃崩裂或工具断裂。
组合/套件中的件数 | 14 件 |
待加工材料 | 钢材, 铸造金属, 不锈钢, 钛, 特种合金, 有色金属 |
质量 | ZEBRA-Premium |
孔类型 | 排屑孔 ≤ 3xD |
切削材料 | HSCo |
表面处理 | Magma 多层涂层 |
适合机器类型 | 底座钻孔机, 铣削/钻削中心 |
适合最大抗张强度 | 1200 牛/平方毫米 |
螺纹类型 | M |
使用寿命(点数制) | 4 点,共 4 点 |
量规准确度(点数制) | 4 点,共 4 点 |
功能性(点数制) | 4 点,共 4 点 |
切削性能(点数制) | 4 点,共 4 点 |
切屑形成量(点数制) | 4 点,共 4 点 |
麻花钻-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D2,5
麻花钻-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D3,3
麻花钻-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D4,2
含钴高速钢多用途麻花钻头-DIN338-HSCO-MFDV-D5,0
麻花钻-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D6,8
麻花钻-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D8,5
麻花钻-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D10,2
EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS
多用长寿命高速钢含钴通孔机用丝锥-M3
机用丝锥-THRGHO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M4
机用丝锥-THRGHO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M5
机用丝锥-THRGHO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M6
多用长寿命高速钢含钴通孔机用丝锥-M8
多用长寿命高速钢含钴通孔机用丝锥-M10
MATAP-THRGHO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M12