仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
Bi-hex on the socket end and the 15° open end are ideally positioned
in relation to the handle. This results in a minimum arc swing.
The 15º angle of the ring wrench provides more space for fingers and for overcoming obstacles.
类似产品
货品编号 071523 20
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
发动机缸体、起动器以及进气和排气歧管应用
对边宽
14 x 17 毫米
长度 (L)
185 毫米
环厚 (a1)
9 毫米
环厚 2 (a2)
8,5 毫米
环的外径 (d1)
22,5 毫米
环的外径 2 (d2)
25 毫米
材质
铬钒钢
表面处理
镀铬
尖端类型
12 面头
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
T 型手柄套筒扳手 用于六角头螺钉
车窗修复包,组套
棘轮组合扳手 多种形状,用于拧转五种螺钉头
Lux Chrono 不锈钢表
对讲机和 BS 10-A
ORSY®夹紧销(套管),100 个组套
通用清洁剂 R1
1/2 英寸多用套筒扳手组套 23 件
背包
雨刮器,汽车,其它