The 12 V workshop professional
频率 | 50 赫兹 |
充电电流 | 15 A |
最小/最大可充电电池/电池容量 | 40-300 安时 |
可充电电池/电池名称 | 12 V 铅酸电池(开式、MF、钙、VRLA、GEL、AGM 抓绒) |
充电特性 | 7 步全自动充电特性 |
IP 防护等级 | IP 30 |
电缆长度 | 1800 毫米 |
完全绝缘充电夹 | 是 |
电缆横截面 | 2,5 平方毫米 |
长度 x 宽度 x 高度 | 200 x 118 x 70 毫米 |
产品重量(每件) | 1470,000 克 |
火花保护 | 是 |
反极性保护 | 是 |
机动车电池充电器 15 A 已包括:
1
x
完全绝缘的充电夹
CHRGCLMP-(F.CHRG-077215)-FUINSU-L30CM
描述:
For car charger
数量:
1
x
1
x
摩托车充电电缆
CHRGCBL-(F.CHRG-BTRY)-MOTCYCL-2,5SMM
描述:
For vehicle chargers
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
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!