仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 071593 09
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
宽度 x 深度 x 高度(外尺寸)
1500 x 700 x 840 毫米
宽度 x 深度
1500 x 700 毫米
工作高度
840 毫米
框架的颜色
木犀草绿 RAL 6011
抽屉颜色
桌面材料
多重桦木
桌面厚度
40 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
堆叠柜 ORSY® 100
1/2 英寸 POWERDRIV® 套筒扳手
小尺寸研磨介质 迷你拉丝磨盘
六角头螺杆螺栓 ISO 4014,镀锌钢 8.8,蓝色钝化 (A2K)
棘轮组合扳手 多种形状,用于拧转五种螺钉头
汽车灯泡 12V
气动棘轮螺丝刀 DRS 1/2 英寸 Standard
Cutting disc for stainless steel, steel and iron
捋子工具
研磨盘,半柔性,多功能