用于清洁自动变速箱
高活性表面活性剂确保自动变速箱油路中的污垢沉积物完全溶解
这可确保自动变速箱的最佳换档性能
无其他环境危害
与 ATF 变速箱中使用的所有润滑油相容
产品须知
150 毫升足够用于 3 至 6 升润滑油。
说明
在更换自动变速箱机油前,将罐中的清洁剂加入(处于工作温度的)变速箱润滑油中。让发动机怠速运行约 10 分钟,然后使换挡杆在所有档位之间来回切换至少两次。
含量 | 150 毫升 |
颜色 | 棕色 |
气味 | 油腻 |
密度 | 0,842 g/cm³ |
密度条件 | 20°C |
最小闪燃点 | 200 °C |
自生产之日算起的保质期 | 24 月 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!