欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

自粘多孔式偏心抛光机托盘 150mm (6")

带钩环的坚固多孔支撑板
自粘多孔式偏心抛光机背板

货品编号 0586999996

EAN 4062856212316

登录后即可显示价格
自粘多孔式偏心抛光机托盘 150mm (6")

货品编号 0586999996

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

新款

M8 连接螺纹


提供牢固且安全的支持



软质聚氨酯材料,模制


提供光滑的抛光,具有最高的水平度,可实现最透明的抛光效果



均匀弯曲水平


防止垫边缘向下滚动,使其与漆面保持更均匀的接触



较强的稳定性


抛光时可提供稳定、低振动的操作



创新设计


多孔样式有助于降低温度和有效去除表面粉尘



省时


借助钩环,实现快速安装



非常耐用


挂钩寿命超过 5000 次垫更换

产品须知仅适用于偏心式(双动式)抛光机。
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

建议用于在汽车护理应用中固定抛光垫。

直径 (Ø)

150 毫米

粘合结构

Hook-and-loop 紧固件

材质

聚氨酯

颜色

黑色

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
偏心抛光机 EPM 50-150 CLASSIC

RANORBPOLR-EL-(EPM50-150CL)-220V-PLG/F

设计紧凑,性能出色,抛光效率高,可快速轻松去除划痕和旋涡。
x 1 个
海绵抛光盘 旋转式抛光机

平面抛光盘-白色-超硬-D155X25MM

白色
x 1 个
海绵抛光盘 旋转式抛光机

平面抛光盘-蓝色-硬-D155X25MM

白色
x 1 个
海绵抛光盘 旋转式抛光机

平面抛光盘-黑色-软-D155X25MM

白色