欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

一字螺丝刀敲击帽 带六角形刀柄

带敲击帽的六角形杆一字螺丝刀
一字可砸改锥-1×5.5×100

货品编号 0613321055
EAN 4038898270867

登录后即可显示价格
一字螺丝刀敲击帽 带六角形刀柄

货品编号 0613321055

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

连续刷镀铬柄,六角螺栓,双组份手柄,带敲击帽

功能强大且坚固耐用


  • 手柄端部的大号敲击帽可以敲击和开凿

  • 极其坚固的连续刷镀铬六角形刀柄

  • 刀柄上的开口扳手采用哑光镀镍,搭配经回火处理的六角螺栓,改善了动力传输

  • Black point 尖头精准适配螺丝

  • 尖端抛光符合 DIN 5264-A 和 ISO 2380 标准,适用于一字螺丝刀


强力手柄


  • 硬芯双组份手柄表面柔软防滑,抗操作疲劳

  • 手柄下部的快转区和硬质材料使得螺丝松动后,可用食指和拇指快速旋转螺丝将其拧紧

  • 手柄上印有刀柄符号和尺寸,可快速轻松地识别出来
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

刀口厚度x刀杆直径

1 x 5.5 毫米

刀杆长度 (A)

100 mm

手柄长度 (B)

96 mm

手柄宽度 (C)

31 mm

对边宽,螺丝刀刀片

6 mm

扳手工具

10 mm

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息