ZEBRA® 专业品质工具
带梅花端和开口端的专用工具
- 适用于公制六角头、公制方头、公制十二角头、英制六角头、梅花头螺钉
- 极为坚固的开口端具有 15° 偏置,即使是卡住的螺钉也能将其拧松
- 梅花端上的棘轮具有 15° 偏置,用于拧紧最常见的螺钉类型
- 为了快速轻松地拧紧,梅花端呈细齿状,有 72 个齿
- 换向杆用于在顺时针和逆时针旋转之间轻松切换,这样便于单手操作工具
- 多功能性降低了其更换和存储成本
质量出色,使用寿命长
- 采用经久耐用的铬钒钢材质
- 表面镀铬并经过高光泽抛光处理
- 表面提供持久的防锈能力,确保使用寿命远远超过平均水平
- 多棘轮两用扳手的长久耐用性降低了更换和存储成本
产品须知
这是一件专业工具,因此其环侧仅适合在有限的范围内拧松螺栓。
应用
使用开口端拧松螺栓,使用环端的棘轮机构拧紧螺栓
![]() | |
对边宽 (SW) | 15 毫米 |
长度 (L) | 200 毫米 |
可能的用途,6 面/12 面,公制 | 15 毫米 |
可能的用途,6 面,英制 | 19/32 英寸 |
可能的用途,4 面 | 12 毫米 |
爪厚 (a1) | 7,0 毫米 |
环厚 (a2) | 11,05 毫米 |
爪宽(外) (b1) | 31,1 毫米 |
环的外径 (d) | 28,5 毫米 |
最大扭矩 (F max.) | 150 牛米 |
材质 | 铬钒钢 |
表面处理 | 镀铬 |