欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

绉式美纹纸胶带

绉式美纹纸胶带
抗高温胶带-15MMX50M

货品编号 09920015

EAN 4052712537295

登录后即可显示价格
绉式美纹纸胶带

货品编号 09920015

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

轻微褶绉美纹纸胶带,用于一般遮蔽任务。

耐热能力高达 +80°C


胶带也适用于需要烘干的喷漆任务。



在光滑和喷漆表面上具有极佳的粘附力


  • 用于遮蔽建筑和汽车行业中的所有光滑表面

  • 喷漆后,可以立即撕下胶带,不会留下任何残留物。


防潮,耐溶剂


  • 适合涉及所有市售水基和溶剂型清漆和油漆系统的喷漆作业

  • 也可用于湿法打磨
产品须知

为确保去除所有残留物,必须在油漆或清漆干燥后立即撕去胶带。


此胶带不耐紫外线,因此不适合室外使用。

应用
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于车辆和喷漆区的一般遮蔽任务,例如在喷漆的金属、玻璃、铬零件、橡胶上。


用于喷漆作业的遮蔽,用于固定遮蔽纸。

粘合底座

天然橡胶

胶带衬底材料

颜色

奶黄

宽度

15 毫米

长度

50 米

厚度

130 微米

最低/最高加工温度

5 到 40 °C

最小/最大耐温性

5 到 80 °C

25 毫米时的动态剥离强度

7,5 牛

抗紫外线

防潮性

自生产日期算起的保存限期/条件

12 月 / 20°C 和 50% 湿度

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息