紧凑、强劲且持久的 18 伏锂离子电池,适合新型 Würth 无绳电动工具,可实现专业和通用用途
紧密贴合,散热效果极佳
集成的坚固电池框架可封闭电池,从而防止电池过热和振动。
使用寿命长,输出利用率高
智能电池管理,带连续的单个电池监测功能
保护电池和工件
坚固的外壳带有软组件,可防止电池因跌落而损坏,并最大限度地降低易碎表面的刮擦风险。
持续监测电池剩余电量
LED 充电状态指示灯
标称电压 | 18 伏/直流电 |
可充电电池/电池容量 | 5 安时 |
合适的充电器 | ALG 18/4 BASIC, ALG 18/6 FAST |
产品重量(每件) | 734,000 克 |
合适的机器 | M-CUBE 18 V |
支持 W-Connect | 否 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
可充电电池/电池类型 | Li-lon |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!