欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

镜子胶带

镜面胶带
镜面粘接胶带-白色-19MMX25M

货品编号 08949180

EAN 4053478189919

登录后即可显示价格
镜子胶带

货品编号 08949180

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

双面泡沫胶带,可用于安装和永久粘贴在所有光滑的和略有不平的表面上

出色的相容性,与各种常见表面相容


  • 胶带适用于粘合多种不同材料

  • 减少振动并补偿具有不同垂直膨胀系数的连接部件


优异的初始粘性



使用后即可展现出充分的可靠性。



极耐老化、抗紫外线、耐候性、耐增塑剂、耐化学品


  • 本胶带室内外均可使用。

  • 载体泡沫不会发黄,并具有持久弹性。


符合 RoHS 标准

产品须知
  • 请在敏感表面(如 PP、PE、橡胶)和粗糙或多孔的表面(如木材、石材)上执行初步测试。

  • 必须执行初步测试才能确定与喷漆表面(特别是粉末涂层表面)的粘合力。

  • 如要粘接含有塑化添加剂的塑料,其中的塑化剂可能会改变粘合层。这会降低粘合强度。

  • 用于安全镜子(可通过镜子背面的蓝色或绿色薄膜来识别)时,镜子制造商一般推荐使用额外的机械紧固方式。

  • 对于安全镜(可通蓝色或绿色薄膜来识别),由于所用薄膜和粘合剂之间的相互作用,胶带可能会出现粘合问题。在 PE/PP 材质的薄膜上粘性特别差。因此在任何情况下,都必须执行初步测试。由于安全镜所使用的薄膜多种多样,强烈建议使用额外的机械紧固方式。


请遵循安装说明进行操作。

镜面胶带的安装说明
要使用的胶带数量
胶带宽度(毫米)镜子面积(厘米2镜子厚度(毫米)
3456
2510 厘米13 厘米16 厘米20 厘米
19100025 厘米40 厘米45 厘米50 厘米
2520 厘米30 厘米35 厘米40 厘米
19200050 厘米70 厘米85 厘米100 厘米
2540 厘米50 厘米65 厘米80 厘米
195000125 厘米175 厘米225 厘米250 厘米
25100 厘米120 厘米170 厘米200 厘米
1910000250 厘米350 厘米450 厘米500 厘米
25200 厘米260 厘米325 厘米325 厘米
191003 厘米4 厘米5 厘米6 厘米
252 厘米3 厘米4 厘米5 厘米
192005 厘米7 厘米9 厘米10 厘米
254 厘米5 厘米7 厘米8 厘米
1950013 厘米17 厘米20 厘米25 厘米
应用
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

该产品适用于在衣柜、卧室、客厅及浴室家具安装中,轻松在不同材质上安装镜子,并可用于固定窗棂、卫浴设施的分配器、托架及挂钩,室内外通用。本胶带适用于粘合各种不同材料,如木材、金属、玻璃、石材、织物、PVC、PC、ABS 以及模克隆。


镜面胶带对各种镜面涂层都具有惰性,并且得到了顶尖镜子制造商的推荐。

说明

待粘接的表面必须干燥、不含灰尘、油脂和硅类化合物。建议使用 IPA 清洁剂进行预清洁。


为了确保粘合良好,将其粘接到材料上时必须充分按压。


粘贴 24 小时后达到最佳粘合强度,

粘合底座

丙烯酸脂

衬底材料

聚乙烯泡沫

颜色

白色

宽度

19 毫米

长度

25 米

厚度

1 毫米

断裂时的伸长

150 %

25 毫米时的粘合力

23 牛

最小/最大耐温性

-40 到 95 °C

最低/最高加工温度

5 到 40 °C

最小最终强度

24 小时

防潮性

抗紫外线

自生产日期算起的保存限期/条件

24 月 / 20°C 和 50% 湿度

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
IPA 异丙醇清洁剂

IPA通用型清洁剂-500ML

通用型
x 12 个