仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
多级压缩机油多用空调压缩油-1L
类似产品
货品编号 0892764036
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
含量
1 升
化学基础
混合合成矿物油
气味
无味
颜色
浅黄色
密度
0,965 g/cm³
密度条件
20°C
运动油基粘度
64.3 平方毫米/秒
油基粘度条件
40°C
熔点
-45 °C
最小闪燃点
250 °C
可溶于水
否
选择 RAL 颜色值
货品
需要选择才能下达订单
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
快速连接头,带软管接头,2000 系列 用于伍尔特 PVC 软管
海绵抛光盘 旋转式抛光机
砂纸,防水
空调服务设备,车辆,备件,其它
轮胎安装膏
1/4 英寸扭矩扳手,六角隼
带盒螺丝刀,RW 版,14 件
通用螺纹锉
六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头 DIN 933,A2 不锈钢,本色
压接接线片,刀片形端子
请选择现有订单模板。 未找到订单模板。