欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

洗车香波 二合一

车辆清洁剂 AutoshamTWO
清洗上蜡二合一香波-1L

货品编号 08930100

EAN 4058794258646

登录后即可显示价格
洗车香波 二合一

货品编号 08930100

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Two-in-one vehicle cleaner: washing and waxing in a single step

卓越的清洁性能


去除车辆喷漆面、铬材、塑料、橡胶等处的各种污渍



形成保护层


  • 水容易滴落

  • 用麂皮擦干更容易


按照 Ö-Norm(奥地利标准)的 B 5105 方法进行测试时,能够快速分离


不会让油性/脂性污渍乳化,而是穿透并使其分离。因此,可通过轻油分离器分离清洁后的废水。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

说明

将 25 毫升 AutoshamTWO 加入约 10 升温水中。用海绵给车辆涂抹清洁剂,然后用清水冲洗。为了获得最佳使用效果,请用麂皮擦干车辆。也可与高压清洁剂(含量 0.05–0.1%)配合使用。

含量

1 升

产品重量(每件)

1066,250 克

容器

化学基础

含护理成分的水性表面活性清洁剂

气味

特性

颜色

乳白色

密度/条件

1 g/cm³ / 20°C

混合比

10 升水使用 25 毫升

自生产日期算起的保存限期/条件

24 月 / 20°C

不含 AOX

不含硅树脂

不含磷酸盐

生物降解

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
龙头 DN 45 螺纹,适用于 5 升和 10 升塑料罐

备件-专用开关龙头-5L

此龙头用于快速、轻松且清洁地灌装和分装液体,有助于在短时间内分装大量液体。
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
合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息