压缩空气调节装置 2 号
气动调节装置,2 号
气动三元件-1/2-4600升/分钟
货品编号 069900312
EAN 4052712137365
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
为您的气动装置提供清洁、压力可调且含有润滑油的压缩空气,提高工具的性能并延长使用寿命。
调节装置过滤器/调节器 - 注油器组合
2 件:过滤器/调节器和注油器
模块化系统
相应系列的各个组件可按需组合使用
无流量损失,不存在泄漏问题
连接时无需使用双接头
安装简单
交货范围中包含墙装支架
对空间要求极小
模块化设计
气动空气更加清洁
5 微米过滤器元件
产品须知
该调节装置可在最大 40 米的距离内最佳地输送纳米级油雾,因此可同时为多个用气设备供气。
说明
本调节装置由三个部件组成:
- 过滤器,用于清洁空气中的污染物和冷凝液。
- 调压器,可精确调节工作压力,确保发挥最佳的工具性能。
- 注油器,可为所连接的气动装置提供可调的纳米级油雾。
![]() | |
构造尺寸 | 2(1/2 英寸) |
最小/最大操作压力 | 0.5-16 巴 |
流量 | 4600 升/分钟 |
连接螺纹 | 1/2 英寸 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!