欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

带有套管的软管接头 2000 系列

管接头,软管接头,2000 系列
2000系列钢质快速公接头-5/16

货品编号 0699100408

EAN 4050382037022

登录后即可显示价格
带有套管的软管接头 2000 系列

货品编号 0699100408

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于伍尔特 PVC 和喷涂软管

流量最高可达 2100 升/分钟,最高工作压力为 16 巴。


提供出色的压缩空气供应性能,确保压缩空气用气设备达到出色的输出利用率,从而实现更高的生产率和更低的能耗成本。



气密接头


低能耗,高效率



经淬火处理的钢质管接头


拥有极高负载能力,使用寿命长。



外露表面镀铬、镀镍或镀锌。


耐腐蚀性佳 – 即使在严苛条件下使用亦可提供有效保护。



2000 系列管接头符合欧洲标准,标称宽度为 7.6 毫米。


欧式外形设计,可以与其他压缩空气管接头配合使用



材质:钢

说明
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

材质

钢材

适合软管内径

8,0 毫米

适合软管外径

16,0 毫米

长度 (L)

45 毫米

表面处理

ZN 8 银

最大压力

16 巴

流量

2100 升/分钟

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息