用于 Würth PU 软管
流量最高可达 2100 升/分钟,最高工作压力为 16 巴。
提供最佳的压缩空气供应性能,确保压缩空气用气设备达到最佳的输出利用率,从而实现更高的生产率和更低的能耗成本。
气密接头
低能耗,高效率
经硬化处理的钢质管接头
拥有极高负载能力,使用寿命长。
外露表面均镀铬、镀镍或镀锌。
耐腐蚀性佳 – 即使在严苛条件下使用亦可提供有效保护。
2000 系列管接头符合欧洲标准,标称宽度为 7.6 毫米。
欧式外形设计,可以与其他压缩空气管接头配合使用
材质:钢
说明
材质 | 钢材 |
适合软管内径 | 8,0 毫米 |
适合软管外径 | 12,0 毫米 |
长度 (L) | 47 毫米 |
表面处理 | 镀锌 |
对边宽 (SW) | 19 毫米 |
最大压力 | 16 巴 |
流量 | 2100 升/分钟 |