欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

套管 2000 系列

外螺纹管接头,2000 系列
2000系列钢质快速公接头-外螺纹R3/8”

货品编号 0699100638

EAN 4050382037053

登录后即可显示价格
套管 2000 系列

货品编号 0699100638

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

具有外螺纹

流速高达 2100 升/分钟,最高工作压力为 16 巴


可提供最佳的压缩空气供应,确保用气设备达到最佳的压缩空气利用率。可提高生产率并降低能源成本。



气密接头


能耗低,效率高



经淬火处理的钢质管接头


拥有最大承压能力,使用寿命长。



外露表面镀铬、镀镍或镀锌


耐腐蚀性佳,即使在严苛条件下使用亦可提供有效保护。



2000 系列管接头符合欧洲标准,标称宽度为 7.6 毫米


欧式外形设计,可以与其他压缩空气管接头配合使用。



材质:钢

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

材质

钢材

连接螺纹

ET R 3/8 英寸

长度 (L)

41 毫米

表面处理

ZN 8 银

对边宽 (SW)

17 毫米

最大压力

16 巴

流量

2100 升/分钟

最小/最大耐温性

-20 到 100 °C

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息