欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

磨泥

粘土式抛光和清洁块
磨泥-200G

货品编号 08931571
EAN 4046778413341
登录后即可显示价格
磨泥

货品编号 08931571

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于清除油漆喷雾和其他污染物的合成粘土。

含合成聚合体,不含研磨料。


  • 轻柔地清除颗粒,而不会产生打磨或再抛光效果

  • 用于对所有光洁表面进行深层清洁

  • 可保持柔软,不会变脆


不含溶剂和化学剂


不会侵害漆面和敏感表面

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于快速、省力地清除油漆喷雾、树脂、焦油和昆虫遗骸,尤其适合新车和二手车的细节处理。

说明

使用润滑剂(如 Würth 活性玻璃水)将表面和粘土打湿。使用粘土轻柔地擦拭表面。使用干净的软布擦干。

产品重量(每件)

263,000 g

宽度

5 cm

长度

9 cm

颜色

蓝色

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
活性玻璃清洁剂

活性玻璃清洁剂-500ML

活性清洁泡沫,可在玻璃和平滑表面进行无痕清洁
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
Würth 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息