欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

冷冻喷雾

冷冻喷雾
冷却喷剂-200ML

货品编号 08901000

EAN 4050641038371

登录后即可显示价格
冷冻喷雾

货品编号 08901000

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

可普遍应用于维修和装配作业以及故障排除

不可燃!



在符合 VDE 0100 标准的低电压区域(电压范围:<50 V (AC)、<120 V (DC)),也可在通电时使用。



强劲的冷却效果


  • 喷雾可产生低至 –50 °C 的局部冷却效果

  • 滚珠轴承、衬套、轴等可轻松配合到极其紧密的间隙中


可生成预期的热过载


可快速确定电路中的故障

产品须知

符合欧盟法规(欧盟编号 517/2014)


产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于晶体管、电阻器以及汽车行业发动机部件(例如化油器和喷射系统)的冷却,以测试冷起动设备的功能。防止焊接作业周边区域遭到热损伤。

含量

200 毫升

颜色

无色

气味

特性

自生产之日算起的保质期

36 月

密度

1,13 g/cm³

密度条件

20°C

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息