欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

玻璃纳米镀膜

车窗密封剂
玻璃纳米镀膜-20ML

货品编号 0893012414

EAN 4052712316340

登录后即可显示价格
玻璃纳米镀膜

货品编号 0893012414

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

易于使用的玻璃防雨密封剂,可通过改善可见度和延长挡风玻璃雨刮器的使用寿命来提高驾驶安全性

在约 70-80 kph 的车速下,雨水和水珠会从挡风玻璃上滚落


  • 改善夜间和雨天能见度

  • 提高驾驶安全性

  • 夜间驾驶时不刺眼

  • 减少雨刮器的使用


持久耐用,易于去除灰尘、昆虫和冰层



强度等同于玻璃的超薄涂层


根据使用情况,可持续使用数月或 5000 公里至 10000 公里



适合所有车型上未经处理的玻璃表面



使用方便快捷


轻松预清洁



不含硅类化合物和 AOX

产品须知

车窗经处理后立即有效。等待至少一小时,然后清洗车辆或使用洗车台清洗。建议在进行密封工作期间戴好手套。在极端天气下,挡风玻璃上可能会形成细密的水滴膜,类似于外部的雾气。可通过打开热风枪吹扫挡风玻璃来消除。我们建议使用车窗密封剂代替雨刮器。请勿在塑料、金属或油漆上使用。必须从车身上彻底清除清洁剂和残余的密封剂。请勿用于高温表面。存储在无霜冻和干燥的地方。请勿使用研磨性、强酸性或强碱性玻璃清洁剂。



小心:不适用于聚碳酸酯玻璃!

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

说明

预清洁:


必须用活性玻璃清洁剂清洁待处理的玻璃表面,使其无残留物。待处理的表面必须干燥、无油脂和硅类化合物。



密封:


  • 处理温度应在 +5°C 至 25°C 之间,最高湿度为 60%。

  • 将车窗密封剂少量喷涂于玻璃表面,用干净的干抹布抛光。

  • 每罐首次打开后请在 24 小时内用完,否则必须弃用。

含量

20 毫升

容器

塑料瓶

最低/最高加工温度/条件

10 到 40 °C / 60% 相对湿度

自生产之日算起的保质期

18 月

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
活性玻璃清洁剂

活性玻璃清洁剂-500ML

活性清洁泡沫,可在玻璃和平滑表面进行无痕清洁
活性玻璃清洁剂

活性玻璃清洁剂-5L

活性清洁泡沫,可在玻璃和平滑表面进行无痕清洁
x 1 个
微纤维清洁布

微纤维清洁布-36X32CM

微纤维布,用于专业保养清洁和车辆护理
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
合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息