欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

塑料电缆绕线器 250 V

塑料电缆盘,接地触点 2.5mm²
带电线电缆盘-CBLDRM-PLA-(H07RN-F3G2,5)-25M

货品编号 0774125325

EAN 4046777027167

登录后即可显示价格
塑料电缆绕线器 250 V

货品编号 0774125325

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

符合 BGI 600 标准的 K2 等级


  • 绕线器主体由特殊塑料制成

  • 大尺寸的可转动曲柄式手柄

  • 创新连接器支架

  • 带有“打开/关闭开关”的锁定制动器

  • 按照 VDE 0100 第 704 部分,RN 电缆允许在恶劣的施工条件下使用

  • 德国制造


产品须知

带有自动跳闸机构的过热断路器,可在冷却后手动复位。


产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

适合在建筑工地和室外使用的工业/施工用电缆绕线器。


电缆类型

H07RN-F3G2.5 平方毫米

电缆长度

25 米

设计

3 个接地触点插座,16 A,250 V

插塞式连接器

1 个安全插头,16 A

标称电流

16 A

标称电压

250 伏/交流电

IP 防护等级

IP 44

防护等级

II 级防护等级/绝缘保护

长度 x 宽度 x 高度

290 x 210 x 395 毫米

插头类型

F

标准

EN 61242

过热保护

热断路器,带重启保护机构,符合 VDE 0620

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息