欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

抛光镜面密封剂

研磨抛光打蜡三合一,漆面处理 — 一步完成
三合一抛光密封剂-250G

货品编号 0893150062

EAN 4061975685070

登录后即可显示价格
抛光镜面密封剂

货品编号 0893150062

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 15 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

三合一
  • 高性能、超一流的研磨膏,可快速轻松地去除缺陷。

  • 得益于氧化铝粉末的创新成分,可以非常高效地对耐刮擦漆面和传统漆面上的缺陷进行抛光,光泽度极佳。

  • 随附的漆面密封剂含有巴西棕榈蜡,确保提供持久的保护。
产品须知

建议使用我们的蓝色或橙色抛光垫进行抛光。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

这是一种革新性的三合一抛光剂,只需一步即可高效去除漆面处理中遇到的划痕、磨损痕迹和衍射斑。


用于快速去除新补漆面和硬化漆面中存在的缺陷,以及对已有漆面上的使用痕迹进行抛光。

说明

使用前请摇匀。 将抛光剂均匀地涂在抛光垫上,取少量涂于待处理表面上。将抛光垫平放在抛光区域上,然后开启机器。


以 1500 - 2000 转/分的转速对表面施加轻微的压力,直到去除研磨痕迹或漆面缺陷。分段抛光!用微纤维布擦去剩余的抛光剂。



  • 旋转式 1500 - 2000 转/分

  • 偏心式 2000 - 10,000 转/分

内容重量

250 克

容器

化学基础

水、碳氢化合物

气味

特性

颜色

蓝色

pH 值

7,8

密度

1,04 g/cm³

自生产之日算起的保质期

24 月

维持自生产之日算起的保质期的条件

5°C 至 35°C 时

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
抛光盘

海绵抛光盘-橙色-软-D90X25MM

多种研磨等级的抛光垫
抛光盘

开槽抛光盘-橙色-软-D145X25MM

多种研磨等级的抛光垫
抛光盘

开槽抛光盘-蓝色-硬-D145X25MM

多种研磨等级的抛光垫
微纤维布 BASIC

活性布-BASIC-GREEN-40X40CM

微纤维布适合用于车辆保养和维护
微纤维清洁布

微纤维清洁布-PROFIL-蓝色-40X40CM

微纤维布,用于专业保养清洁和车辆护理
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
抛光机 PM 200-E

PM200-E电动抛光机(无级转速控制)

设计紧凑、使用方便的强力抛光和砑光机。
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
更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
清洁海绵 粘土系列

魔泥擦

高效的深层清洁和完美的漆面制备,可实现最佳抛光效果
x 1 个
清洁手套 粘土系列

魔泥手套

高效的深层清洁和完美的漆面制备,可实现最佳抛光效果
x 1 个
磨泥

磨泥-200G

用于清除油漆喷雾和其他污染物的合成粘土。
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
合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 5
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息