高效灭菌和长久抑菌
- 使用德国进口的混合物,快速灭杀蒸发器上的细菌,长久抑菌
- 防止异味
- 使用 360° 高效净化方法对窄零件进行实时清洁检查
- 环保且作用温和,特别适合小孩、过敏症和哮喘病患者
产品须知
请勿喷向高温表面或在太阳直射下使用。远离儿童。
应用
车用空调系统的清洁和护理。
说明
关闭空调系统和通风装置,将洗涤剂倒入容器,将其装配到内窥镜喷枪(货号:0891 764 009)上,将喷雾探头插入冷凝器排水口,然后开始喷洒大约 30 秒。在启动空调装置之前,让清洁剂起作用至少 10 分钟。松散的污物会从排水口轻松排出。管道镜的 NDT 视频可帮助实现对窄零件进行实时清洁检查。
含量 | 250 毫升 |
内容重量 | 237,5 克 |
化学基础 | 酒精 |
颜色 | 无色 |
密度 | 0,95 g/cm³ |
自生产之日算起的保质期 | 24 月 |