欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

电池 28 V 锂离子电池

锂离子电池,2-28.0 V
电池BTRYPCK-LIION-2-28,0V/5,0AH

货品编号 0700957731

EAN 4053479608495

登录后即可显示价格
电池 28 V 锂离子电池

货品编号 0700957731

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

强劲又稳健的电池组

轻量化高性能电池,无记忆功能


锂离子电池技术



持续监测电池电量


可显示电池充电状态



兼容市场上现有的 28 伏电池组系统产品

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

标称电压

28 伏/直流电

可充电电池/电池容量

5 安时

充电时间

90 分钟

产品重量(每件)

1057 克

合适的机器

Würth BS-28 组合式, Würth H 28-MA, Würth H 28-MAS, Würth HKS 28-A, Würth SBS 28-A, Würth STP 28-A

符合 ROHS 标准

可充电电池/电池类型

Li-lon

合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息