欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

湿室醋酸硅胶,高级款

湿室醋酸硅胶,高级款
酸性硅胶-白色-280ML

货品编号 089231883

EAN 4045989754021

登录后即可显示价格
湿室醋酸硅胶,高级款

货品编号 089231883

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Connection and expansion joints in tiled, bathroom and sanitary areas.
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

含量

280 毫升

颜色

白色

连续运动吸收

20 %

邵氏硬度 A

18

最低/最高加工温度

5 到 40 °C

最小/最大耐温性

-40 到 100 °C

全固化速度/条件

4 毫米/天 / 23°C 和 50% 相对湿度

最小结皮时间

25 分钟

结皮时间条件

23°C 和 50% 相对湿度

最小断裂伸长

100 %

杀菌性能

建筑材料分类

B2 - 常规易燃

自生产之日算起的保质期

12 月

密度/条件

0.98 g/cm³ / 23°C,50% 相对湿度

密度

0,98 g/cm³

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息