折尺 玻璃纤维增强
玻璃纤维增强折尺
玻纤强化折尺--2M
货品编号 071564 605
EAN 4045727929186
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
高品质折尺由玻璃纤维增强尼龙制成,可实现精确测量且具有高耐用性
- 由高品质玻璃纤维增强尼龙制成,具有极强的抗开裂、抗刮擦、抗弯曲、防水和耐化学品性能
- 由于黑色刻度以 1 毫米为增量深度压印,数字和刻度不会被擦除
- 弹簧承载杆接头锁定,张力均匀,设置为 90° 时易于操作
- 由于采用了反向刻度,可以从两边读取
- 符合 EC 3 级精度要求
应用
折尺适用于营建、贸易、建筑或园艺和园林绿化等一系列领域的专业应用。
最大长度量程 | 2 米 |
连杆长度(枢轴点) | 200 毫米 |
长度(折叠)x 宽度(折叠)x 高度 | 235 x 32 x 15 毫米 |