盒装高速钢锥形钻头,用于金属板钻孔 3 件
高速钢钣金锥形钻头套件
高速钢扩孔钻头组套-HSS-(D3-30,5MM)
货品编号 069402401
EAN 4011231603706
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
包括 3-14 毫米、5-20 毫米和 16-30.5 毫米各 1 件
- CBN(硝化硼立方),深度研磨
- 可在 3–30.5 毫米的直径范围内进行无级钻孔和扩孔
- 两个切削刃
- 无需钻沉孔或预钻孔
- 无毛刺钻削,同时不会导致金属板变形。立方氮化硼刀具能够在轴向和径向内进行铲磨且导热效果极佳,因此使用寿命更长
- 经过三重打磨的驱动轴
- 带有激光刻度,易于识别所需的钻孔直径
产品须知
- 包括速度表
- 通过使用钻削和切削油或切削膏,可以延长使用寿命和提升切削性能
应用
- 通用型
- 也适用于钻削极薄板材
组合/套件中的件数 | 3 件 |
切削材料 | HSS |
手柄款式 | 3 面柄 |
盒装高速钢锥形钻头,用于金属板钻孔 3 件 已包括:
1
x
用于金属板钻孔的锥形钻头 高速钢
高速钢扩孔钻头-SZ1-(D3-14MM)
描述:
3-14 毫米
具有两个切削刃
数量:
1
x
1
x
用于金属板钻孔的锥形钻头 高速钢
高速钢扩孔钻头-SZ2-(D5-20MM)
描述:
5-20 毫米
具有两个切削刃
数量:
1
x
1
x
用于金属板钻孔的锥形钻头 高速钢
高速钢扩孔钻头-SZ3-(D16-30,5MM)
描述:
16-30.5 毫米
具有两个切削刃