仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 06132012
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
刀头尺寸
PH2
刀杆长度 (A)
100 毫米
手柄长度 (B)
106 毫米
手柄宽度 (C)
35 毫米
对边宽,螺丝刀刀片
6 毫米
扳手工具
10 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
1/2 英寸套筒扳手嵌件
车辆线路 FLRY
带有套管的舒适接头 2000 系列
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
金刚石切割盘,结构,涡轮 Red Line
Bond + Seal 结构胶
VDE 3/8 英寸棘轮
装配清洁剂 零件清洁剂
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°