欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

机动车电池充电器 30/15 A

机动车电池充电器 30/15 A
/CHRG-BTRY-VEH-1224V-3015AMP-XL-LED

货品编号 077230 15

EAN 4049557522937

登录后即可显示价格
机动车电池充电器 30/15 A

货品编号 077230 15

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

The 12 V/24 V workshop professional
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

频率

50 赫兹

最小充电电压

12 伏/交流电

最大充电电压

24 伏/交流电

最小/最大可充电电池/电池容量

90-600 安时

可充电电池/电池名称

12 V 铅酸电池(开式、MF、钙、VRLA、GEL、AGM 抓绒)

充电特性

7 步全自动充电特性

IP 防护等级

IP 30

电缆长度

1800 毫米

完全绝缘充电夹

电缆横截面

4 平方毫米

长度 x 宽度 x 高度

230 x 118 x 70 毫米

产品重量(每件)

1920,000 克

火花保护

反极性保护

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
锂离子纽扣电池 3 伏

3V钮扣锂电池 CR 1620 ,16.0X2.0MM

自放电量低