欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

沥青清除喷剂

焦油去除剂
沥青清除喷剂-300ML

货品编号 089026

EAN 4053479465418

登录后即可显示价格
沥青清除喷剂

货品编号 089026

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

轻松去除漆面和镀铬表面上的焦油、油污以及车底和空腔密封胶的溅落物
  • 强力溶剂,用于清除顽固污垢

  • 乳化效果使冲洗过程更加简便
产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

焦油去除剂凭借其优化的溶剂成分,展现出卓越的清洁性能,广泛用于清除车辆和机器上的上述物质及其他杂质。

说明

直接在表面喷涂,或用湿布涂抹在待处理表面,等待一会使其生效,然后用布或软海绵将其擦除。

含量

300 毫升

产品重量(每件)

302,333 克

容器

化学基础

脂肪烃

气味

特性

颜色

无色

最小闪燃点

21 °C

密度/条件

0.749 g/cm³ / 20°C

自生产日期算起的保存限期/条件

36 月 / 20°C

不含 AOX

生物降解

合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 5
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息