用于润滑客车和卡车的柴油系统。
防止沉积物在燃烧室和喷油系统中积聚
- 改善低硫柴油的润滑性能,从而防止表面磨损并避免喷油系统故障。
- 提高生物柴油的存储稳定性
确保柴油喷射精确
- 降低油耗
- 发动机安静运行
不含硫类、磷类、金属类和酸类物质
应用
与各种现代柴油氧化型催化转化器相容。用于所有配备燃油共轨和油泵/喷油嘴技术的柴油发动机。
说明
将喷雾罐中的产品全部加入燃油箱。在进行此操作时,油箱中至少应有 10 升柴油。我们建议每行驶 2,000 公里使用一次,并在每次喷油系统和发动机维修后用作预防措施。
含量 | 300 毫升 |
颜色 | 棕色 |
气味 | 特性 |
化学基础 | 添加剂组合物 |
自生产之日算起的保质期 | 48 月 |
密度 | 0,84 g/cm³ |
密度条件 | 20°C |
最小闪燃点 | 63 °C |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!