在所有位置都具有良好的可焊性,特别是在下降位置。
- 适用于将钢连接到镀锌钢/本色钢
 - 良好的缝隙闭合性能
 - 可轻松去除熔渣
 - 均匀的焊接纹理
 - 重新点火性能良好
 
产品须知
电焊条可以使用直流电极(正极)和交流电进行焊接。
应用
钢、汽车、集装箱、锅炉和造船业的非合金钢的连接焊缝,如 St.33-St.52、锅炉板 H I– H III、17Mn4、GS 38-GS 52。也适用于基材 P235/S235 - P355/S355、造船钢 A - D、A32 - 32、A36 - D36 等。
刷毛-直径 (Ø)  | 3,2 毫米  | 
长度  | 350 毫米  | 
最小/最大电流  | 90-150 A  | 
重量  | 5,4 千克  | 
标准  | ISO 2560-A  | 
美国焊接协会 (AWS)  | A5.1: E 6013  | 
涂层  | 金红石纤维素  | 
颜色  | 蓝色  | 
最小拉伸强度  | 510 牛/平方毫米  | 
最小缺口杆冲击功  | 47 J  | 
最小电流  | 90 A  | 
最大电流  | 150 A  | 
最高加工温度  | 350 °C  | 
最小纵向伸长  | 22 %  |